Motion
75105269

DICHTOMATIK
75105269

Junta tórica - Sección transversal de 0.0787 pulg., 2 mm, 0.1380 pulg. de D.I., material PTFE T591Q
Artículo MI #14379575
No. Fabricante 75105269
Precio1.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DICHTOMATIK
75105269

Junta tórica - Sección transversal de 0.0787 pulg., 2 mm, 0.1380 pulg. de D.I., material PTFE T591Q
Artículo MI #14379575
No. Fabricante 75105269
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
Su precio$1.38/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Interior Diámetro  
    0.1380 pulg.
  • Peso total
    0.0042 oz;0.118 g
  • Grosor
    0.0787 pulg., 2 mm

Detalles

  • Color
    Blanco
  • Sección transversal
    0.0787 pulg., 2 mm
  • Forma de sección transversal
    Ronda
  • Número de catálogo del fabricante
    TEF2.00X003.5
  • Material
    PTFE T591Q
  • Tipo de producto
    Juntas tóricas
  • Material del sello
    PTFE
  • Forma
    Ronda
  • Especificaciones cumplidas
    Cumple con REACH y RoHS
  • Nombre comercial/de marca
    Dichtomatik

Descripción general

Descripción del fabricante
75105269 O 3,50 2,00 PTFE T591Q

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron