Motion
DFAR0000050060001B

GARLOCK FLUID SEALING PRO
DFAR0000050060001B

Junta para heridas en espiral Garlock FLEXSEAL® RWI para ASME B16.47 Serie B Clase 150 de 60 pulgadas, Brida API-605 Clase 150 , Devanado de acero inoxidable 304/304L , Relleno de grafito flexible, Anillo exterior de acero inoxidable 304/304L , Anillo interior de acero inoxidable 304/304L , Cumple con DFARS
Artículo MI #14385334
No. Fabricante DFAR0000050060001B
Precio3,743.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GARLOCK FLUID SEALING PRO
DFAR0000050060001B

Junta para heridas en espiral Garlock FLEXSEAL® RWI para ASME B16.47 Serie B Clase 150 de 60 pulgadas, Brida API-605 Clase 150 , Devanado de acero inoxidable 304/304L , Relleno de grafito flexible, Anillo exterior de acero inoxidable 304/304L , Anillo interior de acero inoxidable 304/304L , Cumple con DFARS
Artículo MI #14385334
No. Fabricante DFAR0000050060001B
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
Precio3,743.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interior
    60.440 pulg.
  • Tamaño nominal de la tubería
    60 pulg.

Detalles

  • Color
    Amarillo con raya gris
  • Material de relleno
    Grafito flexible
  • Clase de presión de estándares de brida
    ASME B16.47 Serie B Clase 150, API-605 Clase 150
  • Material del anillo interior
    Acero inoxidable 304/304L
  • Temperatura máxima
    850 °F
  • Temperatura mínima
    -320 °F
  • Material del anillo exterior
    Acero inoxidable 304/304L
  • Material del bobinado
    Acero inoxidable 304/304L

Descripción general

Descripción del fabricante
RWI - ASME - 60 NPS - 150# - 304
  • Duradero; fácil de instalar y retirar
  • Sella las presiones a las clasificaciones de brida, de acuerdo con ASME B16.5 y B16.47
  • Se adapta a temperaturas desde criogénicas hasta 2000°F /1093°C, dependiendo del metal y el relleno
  • El anillo guía simplifica el centrado del elemento de sellado en la cara de la brida
  • Las soluciones personalizadas se adaptan a una variedad de condiciones al combinar varios metales y materiales de relleno
  • Adecuado para bridas de cara elevada de hasta clase 2500#
  • Los anillos interiores se proporcionan de serie para ASME B16.20 a menos que el cliente especifique lo contrario
  • El anillo interior puede ayudar a proteger los elementos de sellado de la erosión causada por los medios abrasivos.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good