Especificaciones
Detalles
- Tipo de accesorioGancho multiuso VersaTrack
- ColorNegro
- Características y beneficios• SISTEMA DE CIERRE DE GANCHO: Se engancha de forma segura en la pared de oruga• EL REVESTIMIENTO EVITA ARAÑAZOS Y CORROSIONES: El gancho de acero de alta resistencia está recubierto con un material antideslizante• Soporta hasta 50 lb• VERSATRACK COMPATIBLE: parte del sistema de pared de oruga VERSATRACK que le ofrece un método cómodo y personalizado para montar sus herramientas, armarios y equipo directamente en la pared
Descripción general
- SISTEMA DE CIERRE DE GANCHO: Se engancha firmemente en la pared de oruga
- EL REVESTIMIENTO EVITA ARAÑAZOS Y CORROSIONES: El gancho de acero de alta resistencia está recubierto con un material antideslizante
- Soporta hasta 50 lb.
- VERSATRACK COMPATIBLE: parte del sistema de pared de oruga VERSATRACK que le ofrece un método cómodo y personalizado para montar sus herramientas, armarios y equipo directamente en la pared