Motion
CDM2C20-100AZ1-NQ-M9PWZ

SMC CORP OF AMERICA
CDM2C20-100AZ1-NQ-M9PWZ

CDM2C20-100AZ1-NQ-M9PWZ
Artículo MI #14438911
No. Fabricante CDM2C20-100AZ1-NQ-M9PWZ
Precio261.61 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
CDM2C20-100AZ1-NQ-M9PWZ

CDM2C20-100AZ1-NQ-M9PWZ
Artículo MI #14438911
No. Fabricante CDM2C20-100AZ1-NQ-M9PWZ
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
Precio261.61 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Longitud del cable conductor
    5 m
  • Tamaño del puerto
    1/8 BSPT
  • Accidente cerebrovascular
    100 mm

Detalles

  • Cambio automático
    Estado sólido/Indicación de 2 colores/PNP de 3 hilos/Horizontal
  • Tipo de cojín
    Almohadilla de aire
  • Imán
    Con imán
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Número de interruptores
    2 unidades
  • Acción del pistón
    Doble acción
  • Tipo de producto
    Cilindros de aire no reparables de cuerpo redondo
  • Tipo de varilla
    Varilla única
  • Estándares cumplidos
    Cumple con RoHS

Descripción general

Descripción del fabricante
CDM2C20-100AZ1-NQ-M9PWZ CILINDRO, AIRE

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"