Motion
E13218XT3YAX315SMF3W

WEG ELECTRIC CORP
E13218XT3YAX315SMF3W

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa) - 175 hp, 1500 rpm, 3 ph, 400 V, 690 V, caja TEFC, 50 Hz, base 1500 rpm, servicio continuo
Artículo MI #14446802
No. Fabricante E13218XT3YAX315SMF3W
Precio94,636.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

WEG ELECTRIC CORP
E13218XT3YAX315SMF3W

Motor a prueba de explosiones (ubicación peligrosa) - 175 hp, 1500 rpm, 3 ph, 400 V, 690 V, caja TEFC, 50 Hz, base 1500 rpm, servicio continuo
Artículo MI #14446802
No. Fabricante E13218XT3YAX315SMF3W
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
Precio94,636.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Factor de servicio
    1
  • Peso
    2895 lb, 1313.15 kg

Detalles

  • Detalles adicionales
    Clasificación de servicio del inversor; Iec de área peligrosa - Ex/Atex; Ex-Db; Impregnación de flujo de resina constante; Sistema de liberación en el extremo del variador y en el extremo sin variador; Protección térmica de bobina: Termistor - 2 hilos 1 por fase 150°C
  • Rango de temperatura ambiente
    -4 a 104 °F; -20 a 40 °C
  • Montaje de la caja de montaje
    Parte superior
  • RPM base
    1500 rpm
  • Descripción
    W22Xdb IE3 132 kW 4P 315S/M 3Ph 380-400-415/660-690//460 V 50 Hz IC411 - TEFC - B3T
  • Descripción Palabra clave
    Antideflagrante
  • Cojinete del extremo de la transmisión
    6319 C3
  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Tipo eléctrico
    Trifásico
  • Tipo de envolvente
    TEFC
  • Material del bastidor
    Hierro fundido
  • Clasificación de frecuencia
    50 Hz
  • Eficiencia a plena carga
    0.956
  • Par de carga completa
    625 pies-libras;847.38 N-m
  • Clase de aislamiento
    F
  • Clasificación IP
    IP56
  • kW
    132 kW
  • Número de catálogo del fabricante
    E13218XT3YAX315SMF3W
  • Categoría del motor
    Antideflagrante
  • Caballos de fuerza del motor
    175 CV
  • Fase motora
    3 f.
  • Postes del motor
    4
  • Tensión de alimentación del motor
    400 V, 690 V
  • Tipo de montaje
    Iec B3 pies
  • Clase de diseño NEMA
    N
  • Cojinete del extremo de transmisión opuesto
    6316 C3
  • Tipo de producto
    Motores a prueba de explosiones (ubicación peligrosa)
  • Método de inicio
    Directo en línea
  • Rpm síncrono
    1500 rpm
  • Protección térmica
    Termostato
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • Voltaje
    400 V, 690 V

Descripción general

Descripción del fabricante
E13218XT3YAX315SMF3W MOTOR 132KW 4P 315S
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"