Motion
3500285 PATAS GEMELAS CON BORDE DE NANOLOK POR. AUTORETRACCIÓN. LIFELINE 3500285, C

3M
3500285 NANO-LOK EDGE TWIN-LEG PER. SELF-RETRACT. LIFELINE 3500285, C

autorretráctil - Capacidad de 420 lb en peso, Material de cable galvanizado
Artículo MI #14520157
No. Fabricante 3500285 NANO-LOK EDGE TWIN-LEG PER. SELF-RETRACT. LIFELINE 3500285, C
Precio1,520.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

3M
3500285 NANO-LOK EDGE TWIN-LEG PER. SELF-RETRACT. LIFELINE 3500285, C

autorretráctil - Capacidad de 420 lb en peso, Material de cable galvanizado
Artículo MI #14520157
No. Fabricante 3500285 NANO-LOK EDGE TWIN-LEG PER. SELF-RETRACT. LIFELINE 3500285, C
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
Precio1,520.37 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud total
    2.44 m

Detalles

  • Clasificación ANSI
    Z359.14-2021
  • Capacidad
    420 lb
  • Color
    Naranja
  • Conexión del arnés
    Conector de una clavija
  • Material de la carcasa
    Termoplástico de nailon
  • Material del anticaídas
    Cable galvanizado
  • Material de la línea
    Cable galvanizado
  • Número de piernas
    2
  • Estándares cumplidos
    29 CFR OSHA 1910.140, 29 CFR OSHA 1926.502, ANSI Clase Nivel 2, ANSI/ASSP Z359.14-2021
  • Tipo
    Anticaídas autorretráctil

Descripción general

Descripción del fabricante
BORDE DE NANOLOK 3500285 DE DOS PATAS
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good