Motion
SSBSRFB207-35MM

IPTCI BEARINGS
SSBSRFB207-35MM

Rodamiento de bolas de montaje en brida - Orificio de 35 mm, Brida 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Rodamiento sin expansión (fijo), Resistencia ligera, 2 sellos
Artículo MI #14527530
No. Fabricante SSBSRFB207-35MM
Precio347.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

IPTCI BEARINGS
SSBSRFB207-35MM

Rodamiento de bolas de montaje en brida - Orificio de 35 mm, Brida 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa de acero inoxidable, Rodamiento sin expansión (fijo), Resistencia ligera, 2 sellos
Artículo MI #14527530
No. Fabricante SSBSRFB207-35MM
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
Su precio$347.42/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    100 mm
  • Círculo de pernos Diámetro  
    100 mm
  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Grosor de la brida
    13 mm
  • Longitud a través del orificio
    33 mm
  • Ancho general
    35.50 mm
  • Peso
    1.7 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Lubricación
    Grasa de grado alimentario H1
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Tipo de montaje
    Brida 3-Bolt
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Cojinete de repuesto
    SSB207
  • Tipo de sello
    2 Sellos
  • Serie
    SSBSRFB
  • UPC_NO
    80067569952

Descripción general

Descripción del fabricante
2101041386 SSBSRFB207-35MM B4S - SS/CR
  • Carcasa de acero inoxidable
  • Cojinete de anillo interior estrecho de acero inoxidable
  • Bloqueo del tornillo de fijación
  • Juntas dobles de caucho de silicona (tipo K)
  • Prelubricado con grasa H-1 de calidad alimentaria
  • Relubricable a través de Grease Zerk incluido