Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del casquillo1610
- Diámetro del rodillo de cadena10.16 mm
- Ancho del rodillo de cadena9.65 mm
Detalles
- Tipo de orificioCasquillo
- Tipo de casquilloCasquillo de bloqueo cónico
- Número de cadena y paso10B / 5/8 pulg.
- Tipo de concentradorB
- MaterialAcero
- Número de hebras a lo largo1
- Número de dientes16
- Tipo de productoRuedas dentadas de cadena de rodillos con casquillo