Motion
FX6-480360-150-T

POWERBLANKET
FX6-480360-150-T

Calentador de aire forzado a prueba de explosiones
Artículo MI #14541547
No. Fabricante FX6-480360-150-T
Precio8,276.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
FX6-480360-150-T

Calentador de aire forzado a prueba de explosiones
Artículo MI #14541547
No. Fabricante FX6-480360-150-T
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
Precio8,276.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    24.125 pulg.
  • Ancho general
    28.75 pulg.
  • Peso
    172 lb

Detalles

  • Material
    Acero pintado
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Fase
    Trifásico
  • Consumo de energía
    15000
  • Estándares cumplidos
    UL-CUL
  • Corriente de arranque
    18
  • Voltaje
    480V

Descripción general

Descripción del fabricante
FX6-480360-150-T A PRUEBA DE EXPLOSIONES FORZADAS

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"