Motion
PXFT12511

POWERBLANKET
PXFT12511

Panel de control y calentador del alojamiento de la bomba
Artículo MI #14541617
No. Fabricante PXFT12511
Precio376.48 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

POWERBLANKET
PXFT12511

Panel de control y calentador del alojamiento de la bomba
Artículo MI #14541617
No. Fabricante PXFT12511
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
Precio376.48 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    8.5 pulg.
  • Ancho general
    4.25 pulg.
  • Peso
    3 lb

Detalles

  • Material
    Aluminio/Acero
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Fase
    Monofásico
  • Consumo de energía
    125
  • Estándares cumplidos
    UL-CUL
  • Corriente de arranque
    1.1
  • Voltaje
    120V

Descripción general

Descripción del fabricante
PXFT12511 PANEL DE CONTROL Y ALOJAMIENTO DE LA BOMBA HEA

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"