Motion
FS1051
Calentadores de componentes de calentadores de bandas con aletas
Artículo MI #14541651
No. Fabricante FS1051
Precio141.05 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calentadores de componentes de calentadores de bandas con aletas
Artículo MI #14541651
No. Fabricante FS1051
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
Precio141.05 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    15 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.
  • Peso
    8 lb

Detalles

  • Material
    Acero de aluminio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Fase
    Monofásico
  • Consumo de energía
    500
  • Estándares cumplidos
    Certificación de seguridad CSA y UL
  • Corriente de arranque
    4.17
  • Voltaje
    120V

Descripción general

Descripción del fabricante
FS1051 CALENTADORES DE BANDAS CON ALETAS COMPONENTE

You May Also Like

Los clientes también compraron