Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad11.75 pulg.
- Ancho general1.5 pulg.
- Peso6 lb
Detalles
- MaterialAcero de aluminio
- Temperatura máxima de funcionamiento104 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- FaseMonofásico
- Consumo de energía250
- Estándares cumplidosCertificación de seguridad CSA y UL
- Corriente de arranque1.04
- Voltaje240V
Descripción general
Descripción del fabricante
CALENTADOR DE COMPONENTES DE CALENTADORES DE TIRAS DE ACERO INOXIDABLE SS1152
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Powerblanket THAWPRO Ground Thawing BlanketsPowerblanket THAWPRO Ground Thawing Blankets
View brochure
Powerblanket Gas Cylinder HeatersPowerblanket Gas Cylinder Heaters
View brochure
Powerblanket Freeze ProtectionPowerblanket Freeze Protection
View brochure
Powerblanket Drum & Pail HeatersPowerblanket Drum & Pail Heaters
View brochure