Motion
SS1192
Calentadores de componentes de calentadores de banda SS
Artículo MI #14541671
No. Fabricante SS1192
Precio67.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calentadores de componentes de calentadores de banda SS
Artículo MI #14541671
No. Fabricante SS1192
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
Precio67.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    14 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.
  • Peso
    8 lb

Detalles

  • Material
    Acero de aluminio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Fase
    Monofásico
  • Consumo de energía
    300
  • Estándares cumplidos
    Certificación de seguridad CSA y UL
  • Corriente de arranque
    1.25
  • Voltaje
    240V

Descripción general

Descripción del fabricante
CALENTADOR DE COMPONENTES DE CALENTADORES DE TIRAS DE ACERO INOXIDABLE SS1192

You May Also Like

Los clientes también compraron