Motion
SS1542
Calentadores de componentes de calentadores de banda SS
Artículo MI #14541680
No. Fabricante SS1542
Precio104.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Calentadores de componentes de calentadores de banda SS
Artículo MI #14541680
No. Fabricante SS1542
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
Precio104.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Profundidad
    35.75 pulg.
  • Ancho general
    1.5 pulg.
  • Peso
    18 lb

Detalles

  • Material
    Acero de aluminio
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    104 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Fase
    Monofásico
  • Consumo de energía
    1000
  • Estándares cumplidos
    Certificación de seguridad CSA y UL
  • Corriente de arranque
    4.17
  • Voltaje
    240V

Descripción general

Descripción del fabricante
CALENTADOR DE COMPONENTES DE CALENTADORES DE TIRAS DE ACERO INOXIDABLE SS1542

También puede gustarle

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good