Especificaciones
Dimensiones
- Profundidad42.25 pulg.
- Ancho general1.5 pulg.
- Peso23 lb
Detalles
- MaterialAcero de aluminio
- Temperatura máxima de funcionamiento104 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- FaseMonofásico
- Consumo de energía1500
- Estándares cumplidosCertificación de seguridad CSA y UL
- Corriente de arranque6.25
- Voltaje240V
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Mantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPROMantas de descongelación a tierra Powerblanket THAWPRO
Ver folleto
Calentadores de cilindros de gas PowerblanketCalentadores de cilindros de gas Powerblanket
Ver folleto
Protección contra congelación de la manta eléctricaProtección contra congelación de la manta eléctrica
Ver folleto
Calentadores de bidones y cubos PowerblanketCalentadores de bidones y cubos Powerblanket
Ver folleto