Motion
140-3 RT CL CP SF

RENOLD JEFFREY
140-3 RT CL CP SF

Cadena de rodillo Whitney Link-No11 Eslabón de conexión Triple trenzado
Artículo MI #14549803
No. Fabricante 140-3 RT CL CP SF
Precio60.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
140-3 RT CL CP SF

Cadena de rodillo Whitney Link-No11 Eslabón de conexión Triple trenzado
Artículo MI #14549803
No. Fabricante 140-3 RT CL CP SF
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
Precio60.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    0.6250 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.3130 pulg.
  • Longitud del pasador
    2.4370 pulg.
  • Altura de la placa
    0.9500 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.1280 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.6250 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    La cadena Whitney Roller ha sido reconocida durante mucho tiempo por su alta calidad, asequibilidad, confiabilidad y rendimiento. Se ha ganado una sólida reputación por su excelente resistencia al desgaste; alta resistencia a la fatiga y durabilidad y estos factores han ayudado a Whitney a convertirse en la marca de cadena más utilizada en los EE. UU. La cadena Whitney está disponible con una gama completa de acoplamientos estándar M, K y de pasadores de cojinetes extendidos e incluso se puede suministrar con un lubricante en particular según los requisitos específicos de un cliente.
  • Número de cadena y paso
    140A - 1 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • UPC_NO
    6623902045593

Descripción general

Descripción del fabricante
RT140A3S11I 140-3 RT CONN LK C/P
  • Los tamaños van de 4mm a 2.5 pulgadas de paso
  • Arbusto extruido sólido
  • Rodillo extruido sólido
  • Placas de cintura más ancha
  • Placas endurecidas y granalladas
  • Amplia gama de accesorios disponibles
  • Elección de lubricante para satisfacer los requisitos del cliente

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"