Motion
40 RT CL SC SF

RENOLD JEFFREY
40 RT CL SC SF

Cadena de rodillo Link-No26 Eslabón de conexión, cadena única
Artículo MI #14549814
No. Fabricante 40 RT CL SC SF
Precio2.15 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

RENOLD JEFFREY
40 RT CL SC SF

Cadena de rodillo Link-No26 Eslabón de conexión, cadena única
Artículo MI #14549814
No. Fabricante 40 RT CL SC SF
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
Precio2.15 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura interior
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del pasador
    0.0910 pulg.
  • Longitud del pasador
    0.3590 pulg.
  • Altura de la placa
    0.2370 pulg.
  • Grosor de la placa
    0.3000 pulg.
  • Diámetro del rodillo
    0.1300 pulg.

Detalles

  • Número de cadena y paso
    40A -1/4 pulg.
  • Tipo de producto
    Eslabones de cadena de rodillo
  • UPC_NO
    6623902045692

Descripción general

Descripción del fabricante
RT40A1S26I 40 RIV RT CONN LK S/C

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"