Motion
24015-2RS5W77/GEM9

SKF
24015-2RS5W77/GEM9

Cojinete de rodillo esférico - 75 mm D.I., 115 mm D.E., 40 mm Ancho, Orificio recto, Sellado
Artículo MI #14585042
No. Fabricante 24015-2RS5W77/GEM9
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
24015-2RS5W77/GEM9

Cojinete de rodillo esférico - 75 mm D.I., 115 mm D.E., 40 mm Ancho, Orificio recto, Sellado
Artículo MI #14585042
No. Fabricante 24015-2RS5W77/GEM9

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    75 mm
  • Exterior Diámetro  
    115 mm
  • En general Ancho  
    40 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    240

Descripción general

Descripción del fabricante
24015-2RS5W77/GEM9 BRG RODILLO ESFÉRICO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"