Motion
23124 CC/C4W33/RM11

SKF
23124 CC/C4W33/RM11

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 200 mm D.E., 62 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #14585092
No. Fabricante 23124 CC/C4W33/RM11
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
23124 CC/C4W33/RM11

Cojinete de rodillos esférico - 120 mm D.I., 200 mm D.E., 62 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #14585092
No. Fabricante 23124 CC/C4W33/RM11
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    120 mm
  • Exterior Diámetro  
    200 mm
  • En general Ancho  
    62 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    231

Descripción general

Descripción del fabricante
23124 CC/C4W33/RM11 BRG RODILLO ESFÉRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs