Motion
CVC05W5B
CVC05W5B Medidor de caudal de área variable de valor ClearView
Artículo MI #14587699
No. Fabricante CVC05W5B
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
CVC05W5B Medidor de caudal de área variable de valor ClearView
Artículo MI #14587699
No. Fabricante CVC05W5B
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7-9/16 pulg.
  • Longitud
    2-7/16 pulg.
  • Caudal mínimo
    1

Detalles

  • Precisión
    ±2 %
  • Estándar de calibración
    Monitores de aceite: DTE 25® a 110°F (43°C), 0.873 sg|Monitores de agua: agua del grifo a 70°F (21°C), 1.0 sg
  • Tipo de conexión
    Roscas hembra BSPP (latón)
  • Rango de caudal
    De 0.5 a 5 gpm
  • Material de la carcasa
    Policarbonato H20
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    200 °F
  • Caudal máximo
    30 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    325 psi
  • Tipo de montaje
    Horizontal, vertical e invertido
  • Material de la tubería
    Policarbonato
  • Tipo de puerto
    NPT de 1"
  • Repetibilidad
    ±1 %
  • Material del sello
    Viton
  • Estilo
    Valor de Clearview
  • Materiales húmedos
    Policarbonato

Descripción general

Descripción del fabricante
CVC05W5B ÁREA VARIABLE DE VALOR DE CLEARVIEW F
  • El cuerpo transparente permite la inspección visual de las condiciones del fluido. Diagnostique los problemas de un vistazo.
  • Permite la instalación horizontal, vertical o invertida y no requiere tuberías rectas en la entrada o salida.
  • Mide menos de 8" de largo y 2-7/16" de diámetro con un diseño de tubo rígido y tuerca de unión.
  • Múltiples materiales y calibraciones Disponible con una variedad de materiales húmedos de construcción y calibraciones de medios, el medidor se adaptará bien a su proceso.
  • El probado conjunto de medición de pistón de área variable proporciona una indicación de caudal precisa y confiable.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"