Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.7 pulg.
- Longitud3.2 pulg.
- Caudal mínimo0.1 gpm
- Relaciónhasta 150:1
Detalles
- Precisión±0.25 %
- Estándar de calibraciónCalibración logarítmica de 7 puntos
- Tipo de conexiónNPT
- Rango de caudalDe 0.1 a 7.0 gpm
- Material de la carcasaAcero inoxidable 303 / DIN 1.4305
- Caudal máximo7 gpm
- Presión máxima de funcionamiento6000 psi
- Tipo de puerto1/2" NPT
- Repetibilidad± 0.1 %
- Material del selloFKM
- Material del ejeAcero inoxidable 402
- Rosca estándarNPT