Motion
JVM80BBTHQ

AW-LAKE COMPANY
JVM80BBTHQ

JVM80BBTHQ Caudalímetro de engranaje de desplazamiento positivo JV-BB
Artículo MI #14587824
No. Fabricante JVM80BBTHQ
Precio11,390.91 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AW-LAKE COMPANY
JVM80BBTHQ

JVM80BBTHQ Caudalímetro de engranaje de desplazamiento positivo JV-BB
Artículo MI #14587824
No. Fabricante JVM80BBTHQ
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
Precio11,390.91 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    5.5 pulg.
  • Longitud
    8.4 pulg.
  • Relación
    hasta 150:1

Detalles

  • Precisión
    ±0.25 %
  • Estándar de calibración
    Calibración logarítmica de 7 puntos
  • Tipo de conexión
    Código 62 Brida hidráulica
  • Rango de caudal
    De 0.5 a 60.0 gpm
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 303 / DIN 1.4305
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tipo de puerto
    1-1/4" SAE CÓDIGO 62
  • Repetibilidad
    ± 0.1 %
  • Material del sello
    PTFE
  • Material del eje
    Acero inoxidable 402

Descripción general

Descripción del fabricante
JVM80BBTHQ DESPLAZAMIENTO POSITIVO JV-BB G

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"