Motion
JVS12BBTNSM

AW-LAKE COMPANY
JVS12BBTNSM

Caudalímetro hidráulico AW-Lake Company - Tamaño de puerto de 0.005 gpm, NPT, caudal máx. de 0.8 gpm
Artículo MI #14587827
No. Fabricante JVS12BBTNSM
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AW-LAKE COMPANY
JVS12BBTNSM

Caudalímetro hidráulico AW-Lake Company - Tamaño de puerto de 0.005 gpm, NPT, caudal máx. de 0.8 gpm
Artículo MI #14587827
No. Fabricante JVS12BBTNSM
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.2 pulg.
  • Longitud
    2.9 pulg.
  • Caudal mínimo
    0.005 gpm
  • Relación
    hasta 150:1

Detalles

  • Precisión
    ±0.25 %
  • Estándar de calibración
    Calibración logarítmica de 7 puntos
  • Tipo de conexión
    NPT
  • Rango de caudal
    De 0.005 a 0.8 gpm
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316L / DIN 1.4404
  • Caudal máximo
    0.8 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Tipo de puerto
    1/4" NPT
  • Repetibilidad
    ± 0.1 %
  • Material del sello
    PTFE
  • Material del eje
    Acero inoxidable 402
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
JVS12BBTNSM DESPLAZAMIENTO POSITIVO JV-BB

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good