Especificaciones
Dimensiones
- Altura2.8 pulg.
- Longitud3.6 pulg.
- Caudal mínimo0.001 gpm
- Relaciónhasta 400:1
Detalles
- Precisión±0.25 %
- Estándar de calibraciónCalibración logarítmica de 7 puntos
- Tipo de conexiónAutoclave, presión media
- Rango de caudalDe 0.001 a 0.5 gpm
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316 / DIN 1.4404
- Caudal máximo0.5 gpm
- Presión máxima de funcionamiento15000 psi
- Tipo de puertoMED de 3/8". PRES. AUTOCLAVE
- Repetibilidad± 0.1 %
- Material del selloFFKM
- Material del ejeAcero inoxidable 402 o carburo de tungsteno
- Rosca estándarNPT