Motion
JVHS30BBVAS

AW-LAKE COMPANY
JVHS30BBVAS

Caudalímetro de desplazamiento positivo de alta presión JVHS30BBVAS JVH
Artículo MI #14587851
No. Fabricante JVHS30BBVAS
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AW-LAKE COMPANY
JVHS30BBVAS

Caudalímetro de desplazamiento positivo de alta presión JVHS30BBVAS JVH
Artículo MI #14587851
No. Fabricante JVHS30BBVAS
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    3.3 pulg.
  • Longitud
    3.6 pulg.
  • Relación
    hasta 400:1

Detalles

  • Precisión
    ±0.25 %
  • Estándar de calibración
    Calibración logarítmica de 7 puntos
  • Tipo de conexión
    Autoclave, presión media
  • Rango de caudal
    De 0.1 a 7.0 gpm
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316 / DIN 1.4404
  • Presión máxima de funcionamiento
    15000 psi
  • Tipo de puerto
    MED de 3/8". PRES. AUTOCLAVE
  • Repetibilidad
    ± 0.1 %
  • Material del sello
    FKM
  • Material del eje
    Acero inoxidable 402 o carburo de tungsteno

Descripción general

Descripción del fabricante
JVHS30BBVAS JVH PRESIÓN ALTA POSITIVA D