Especificaciones
Dimensiones
- Altura4.6 pulg.
- Longitud4.8 pulg.
- Relaciónhasta 400:1
Detalles
- Precisión±0.25 %
- Estándar de calibraciónCalibración logarítmica de 7 puntos
- Tipo de conexiónAutoclave, presión media
- Rango de caudalDe 0.1 a 20.0 gpm
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316 / DIN 1.4404
- Presión máxima de funcionamiento7500 psi
- Tipo de puertoMED de 3/4". PRES. AUTOCLAVE
- Repetibilidad± 0.1 %
- Material del selloFFKM
- Material del ejeAcero inoxidable 402 o carburo de tungsteno