Motion
G4A4AD30
G4A4AD30 caudalímetros neumáticos
Artículo MI #14587874
No. Fabricante G4A4AD30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
G4A4AD30 caudalímetros neumáticos
Artículo MI #14587874
No. Fabricante G4A4AD30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    7-5/32 pulg.
  • Longitud
    2-3/8 pulg.

Detalles

  • Precisión
    ±2.5 %
  • Tipo de conexión
    NPTF de 1", sello seco
  • Material de la carcasa
    Aluminio
  • Imán
    Alnico recubierto de PTFE
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    240 °F
  • Presión máxima de funcionamiento
    600 psi
  • Tipo de montaje
    Horizontal, vertical e invertido
  • Material de la tubería
    Policarbonato
  • Tipo de puerto
    NPT de 1"
  • Repetibilidad
    ±1 %
  • Material del sello
    Buna-N® (STD), EPR, FKM o FFKM
  • Tipo de sello
    Buna-N®
  • Estilo
    Neumático
  • Materiales húmedos
    Aluminio anodizado

Descripción general

Descripción del fabricante
G4A4AD30 MEDIDORES DE FLUJO NEUMÁTICO
  • Elección de materiales seleccionados de aluminio, latón o acero inoxidable para cumplir con los requisitos de compatibilidad de sistemas y medios.
  • El montaje sin restricciones permite la instalación horizontal, vertical o invertida.
  • Diseño exterior superior impermeable para uso al aire libre y/o en sistemas donde se requieren lavados.
  • Resistentes y fiables, estos monitores están fabricados con todos los recipientes a presión metálicos, lo que permite una instalación segura y permanente en sistemas industriales.
  • Varios puertos disponibles La selección estándar de puertos NPT, SAE y BSPP reduce la cantidad de adaptadores necesarios para la instalación.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron