Motion
JVS01UFVNS

AW-LAKE COMPANY
JVS01UFVNS

JVS01UFVNS Caudalímetro de engranaje de desplazamiento positivo JV-UF
Artículo MI #14587894
No. Fabricante JVS01UFVNS
Precio10,373.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AW-LAKE COMPANY
JVS01UFVNS

JVS01UFVNS Caudalímetro de engranaje de desplazamiento positivo JV-UF
Artículo MI #14587894
No. Fabricante JVS01UFVNS
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
Precio10,373.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.2 pulg.
  • Longitud
    3.2 pulg.
  • Relación
    hasta 500:1

Detalles

  • Precisión
    ±0.5 %
  • Tipo de conexión
    NPT
  • Rango de caudal
    De 0.005 a 0.25 gpm
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316L / DIN 1.4404
  • Presión máxima de funcionamiento
    5000 psi
  • Tipo de puerto
    1/4" NPT
  • Repetibilidad
    ± 0.05 %
  • Material del sello
    FKM
  • Material del eje
    Acero inoxidable 402

Descripción general

Descripción del fabricante
JVS01UFVNS DESPLAZAMIENTO POSITIVO JV-UF G

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron