Motion
JVM10TCVGS

AW-LAKE COMPANY
JVM10TCVGS

Caudalímetro hidráulico AW-Lake Company - Tamaño de puerto de 0.001 gpm, NPT, caudal máx. de 0.5 gpm
Artículo MI #14587901
No. Fabricante JVM10TCVGS
Precio6,826.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AW-LAKE COMPANY
JVM10TCVGS

Caudalímetro hidráulico AW-Lake Company - Tamaño de puerto de 0.001 gpm, NPT, caudal máx. de 0.5 gpm
Artículo MI #14587901
No. Fabricante JVM10TCVGS
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
Precio6,826.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.2 pulg.
  • Longitud
    2.9 pulg.
  • Caudal mínimo
    0.001 gpm
  • Relación
    hasta 400:1

Detalles

  • Precisión
    ±0.25 %
  • Tipo de conexión
    BSPP
  • Rango de caudal
    De 0.001 a 0.5 gpm
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 303 / DIN 1.4305
  • Caudal máximo
    0.5 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Tipo de puerto
    1/4" NPT
  • Repetibilidad
    ± 0.1 %
  • Material del sello
    FKM
  • Material del eje
    Carburo de tungsteno
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
JVM10TCVGS DESPLAZAMIENTO POSITIVO DE JV-TC G