Motion
JVS10TCTNS

AW-LAKE COMPANY
JVS10TCTNS

JVS10TCTNS Caudalímetro de engranaje de desplazamiento positivo JV-TC
Artículo MI #14587904
No. Fabricante JVS10TCTNS
Precio8,305.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AW-LAKE COMPANY
JVS10TCTNS

JVS10TCTNS Caudalímetro de engranaje de desplazamiento positivo JV-TC
Artículo MI #14587904
No. Fabricante JVS10TCTNS
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
Precio8,305.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    2.2 pulg.
  • Longitud
    2.9 pulg.
  • Relación
    hasta 400:1

Detalles

  • Precisión
    ±0.25 %
  • Tipo de conexión
    NPT
  • Rango de caudal
    De 0.001 a 0.5 gpm
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316L / DIN 1.4404
  • Presión máxima de funcionamiento
    6000 psi
  • Tipo de puerto
    1/4" NPT
  • Repetibilidad
    ± 0.1 %
  • Material del sello
    PTFE
  • Material del eje
    Carburo de tungsteno

Descripción general

Descripción del fabricante
JVS10TCTNS DESPLAZAMIENTO POSITIVO DE JV-TC G
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
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good