Especificaciones
Dimensiones
- Altura1.35 pulg.
- Longitud3.00 pulg.
- Caudal mínimo0.9 gpm
- Relación10:1
Detalles
- Precisión± 1.0 %
- Estándar de calibraciónAgua del grifo a 70˚F Temperatura
- Sexo de conexiónHombre
- Tipo de conexión1/2" macho NPT
- Rango de caudalDe 0.9 a 9 gpm
- Material de la carcasaAcero inoxidable 316L
- Material del impulsorAcero inoxidable 420
- Temperatura máxima de funcionamiento450 °F
- Caudal máximo9 gpm
- Presión máxima de funcionamiento5000 psi
- Tipo de puerto1/2" NPT MACHO
- Repetibilidad± 0.1 %
- Material del ejeCarburo de tungsteno
- Materiales húmedosAcero inoxidable 303
Descripción general
- Resistente y rentable
- Estándar de la industria
- VersátilEste medidor es capaz de medir el flujo en línea
- tamaños de 1/2" a 2".
- Integración electrónica
- Este medidor puede proporcionar el caudal mostrado,
- salidas de totalización, corriente o tensión a través de un
- variedad de componentes electrónicos compatibles.
- Mantenimiento simplificado La serie TRG fue diseñada con solo una
- pieza móvil para facilitar la limpieza y el mantenimiento.
- Opciones a prueba de explosiones (EX) disponibles