Motion
R4B6WC25
Transmisor de caudal de área variable R4B6WC25
Artículo MI #14587962
No. Fabricante R4B6WC25
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Transmisor de caudal de área variable R4B6WC25
Artículo MI #14587962
No. Fabricante R4B6WC25

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    4-1/2 pulg.
  • Longitud
    7-5/32 pulg.
  • Caudal mínimo
    0.1

Detalles

  • Precisión
    ±2.0 %
  • Tipo de conexión
    3/4" NPTF, sello seco
  • Rango de caudal
    De 2 a 25 gpm
  • Material de la carcasa
    Latón
  • Imán
    Alnico recubierto de PTFE
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    185 °F
  • Caudal máximo
    150 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3500 psi
  • Tipo de puerto
    3/4" NPT
  • Repetibilidad
    ±1 %
  • Viscosidad
    Viscosidades estándar de hasta 110 cSt. Para viscosidades entre 110 y 430 cSt, póngase en contacto con la fábrica.
  • Materiales húmedos
    Latón

Descripción general

Descripción del fabricante
R4B6WC25 TRANSMIS. CAUDAL DE ÁREA VARIABLE
  • Todos los transmisores se calibran en fábrica y se envían completamente ensamblados. Simplemente instale el transmisor en su sistema y aplique alimentación. No se requieren tuberías rectas en la entrada o salida.
  • Los transmisores proporcionan salidas proporcionales analógicas o de pulso que impulsarán dispositivos de adquisición de datos populares, medidores y tarjetas de entrada analógicas.
  • Todos los transmisores proporcionan una indicación visual del caudal que coincide con la salida transmitida.
  • La robusta caja de aluminio fundido está construida según el estándar NEMA 4X y permite la instalación en exteriores y en entornos donde se requieren sellos herméticos a los líquidos.
  • Sin componentes internos delicados que se rompan, rocen o corroan, el transmisor de caudal proporcionará muchos años de servicio de bajo mantenimiento.

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"