Especificaciones
Dimensiones
- Altura5.83 pulg.
- Longitud5.94 pulg.
- Ancho2.64 pulg.
Detalles
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Tipo de montaje3/4" TW collar
- Requiere energíaBatería alimentada: batería de 3.6V celdas “C”, reemplazable in situ; vida media estimada de 2 años de uso.
- Tipo de productoInterruptores de flujo
- Tipo de sensorInductivo (medidores de turbina TR y TW)
- Tiempo de respuesta de señal50 ms
- EstiloMedidores de turbina TW y TR