Motion
HUB40SD1S5H2

AW-LAKE COMPANY
HUB40SD1S5H2

HUB-40SD Sensor de flujo
Artículo MI #14588082
No. Fabricante HUB40SD1S5H2
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AW-LAKE COMPANY
HUB40SD1S5H2

HUB-40SD Sensor de flujo
Artículo MI #14588082
No. Fabricante HUB40SD1S5H2
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
Cotización requerida

Especificaciones

Detalles

  • Detalles adicionales
    El sensor de flujo HUB-40SD de salida de pulsos es ideal para cualquier aplicación de medición de flujo o industria donde se requiere un sensor no peligroso. El HUB-40SD está disponible con y sin una caja NEMA 4X de acero inoxidable, que protege los componentes internos de la humedad y los desechos, lo que permite su uso en exteriores. Los usuarios eligen entre cuatro opciones de sensor: Hall (drenador), Hall (surtidor), portador o inductivo. Salidas disponibles: frecuencia (onda cuadrada con ciclo de trabajo del 50%)
  • Material
    316 SS
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    140 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -4 °F
  • Tipo de producto
    Sensores de flujo
  • Tipo de sensor
    Sensor Hall (versión de fuente)

Descripción general

Descripción del fabricante
HUB40SD1S5H2 HUB-40SD SENSOR DE FLUJO
  • La señal de salida de onda cuadrada tiene un ciclo de trabajo de aproximadamente el 50%.
  • Para uso con la mayoría de los tamaños de medidor de los siguientes caudalímetros AW-Lake:
  • Medidores de engranajes JVM-xxx
  • Medidores de engranajes JVS-xxx
  • Medidores de engranajes JVHS-xxx
  • Medidores de engranajes ZHM-xxx
  • Medidores de turbina HPM-xxx
  • Medidores de turbina HM-xxx
  • Medidores de turbina TRG-xxx
  • Medidores de engranajes SRZ-xxx

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good