Especificaciones
Detalles
- Detalles adicionalesEl sensor de flujo HUB-40SD de salida de pulsos es ideal para cualquier aplicación de medición de flujo o industria donde se requiere un sensor no peligroso. El HUB-40SD está disponible con y sin una caja NEMA 4X de acero inoxidable, que protege los componentes internos de la humedad y los desechos, lo que permite su uso en exteriores. Los usuarios eligen entre cuatro opciones de sensor: Hall (drenador), Hall (surtidor), portador o inductivo. Salidas disponibles: frecuencia (onda cuadrada con ciclo de trabajo del 50%)
- Material316 SS
- Temperatura máxima de funcionamiento140 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-4 °F
- Tipo de productoSensores de flujo
- Tipo de sensorSensor Hall (versión de fuente)
Descripción general
Descripción del fabricante
HUB40SD2S5H1 HUB-40SD SENSOR DE FLUJO
- La señal de salida de onda cuadrada tiene un ciclo de trabajo de aproximadamente el 50%.
- Para uso con la mayoría de los tamaños de medidor de los siguientes caudalímetros AW-Lake:
- Medidores de engranajes JVM-xxx
- Medidores de engranajes JVS-xxx
- Medidores de engranajes JVHS-xxx
- Medidores de engranajes ZHM-xxx
- Medidores de turbina HPM-xxx
- Medidores de turbina HM-xxx
- Medidores de turbina TRG-xxx
- Medidores de engranajes SRZ-xxx