Motion
CUTTA1A1A14A1A

AW-LAKE COMPANY
CUTTA1A1A14A1A

Medidor de flujo ultrasónico con pinza
Artículo MI #14588174
No. Fabricante CUTTA1A1A14A1A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

AW-LAKE COMPANY
CUTTA1A1A14A1A

Medidor de flujo ultrasónico con pinza
Artículo MI #14588174
No. Fabricante CUTTA1A1A14A1A
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Altura
    10.94 pulg.
  • Longitud
    7.4

Detalles

  • Temperatura máxima de funcionamiento
    300 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    -40 °F
  • Repetibilidad
    ±0.25 %

Descripción general

Descripción del fabricante
CUTTA1A1A14A1A FLUJO ULTRASÓNICO DE SUJECIÓN
  • Principio de medición ultrasónica del tiempo de tránsito
  • Rango de tamaños de tubería de 1/2" a 48"
  • Configuración sencilla 5-Key (seleccionable en inglés, francés y español)
  • Salida analógica 4-20mA/0-5V
  • Registrador de datos de 26 millones de puntos
  • Pantalla LCD retroiluminada protegida con contraseña
  • Carcasa de policarbonato impermeable y hermética al polvo NEMA4X (IP66)
  • Modbus® RTU o HART® opcional
  • Homologaciones CE, UL/EN 61010-1

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"