Especificaciones
Dimensiones
- Altura8.66 pulg.
- Longitud4.48
Detalles
- Detalles adicionalesEl caudalímetro ultrasónico portátil proporciona una medición de caudal no intrusiva para los entornos y aplicaciones industriales más exigentes. El dispositivo aprobado por la CE se diseñó para implementar fácilmente la medición donde la necesite sin interrupciones en el proceso. La electrónica portátil IP67 funciona con batería durante hasta 15 horas de funcionamiento continuo. Los transductores de sujeción pueden alojar todos los materiales de tubería comunes en diámetros desde 0.5” hasta 48” y soportar temperaturas desde -40°F hasta 300°F. El medidor viene con software de registro de datos gratuito para la visualización, manipulación, análisis y exportación de datos. Las aplicaciones incluyen: fluidos limpios y no aireados en tuberías completas, agua, aceite hidráulico, soluciones de glicol, diésel y productos químicos
- Temperatura máxima de funcionamiento300 °F
- Temperatura mínima de funcionamiento-40 °F
- Tipo de productoSensores de flujo
- Repetibilidad±0.25 %
Descripción general
- 3 Tamaños de transductor para medir tuberías de 1/2" a 48"
- Baterías de litio recargables con hasta 3 semanas de vida útil
- Carcasa de aluminio resistente con tapas protectoras de silicona
- Estuche de transporte IP67 con espuma moldeada protectora y espacio para todos los tamaños de transductores y hardware de instalación
- Principio de medición ultrasónica del tiempo de tránsito
- Configuración sencilla 5-Key (seleccionable en inglés, francés y español)
- Registrador de datos de 12 millones de puntos
- Pantalla LCD retroiluminada protegida con contraseña
- Aprobación CE