Motion
TXT515ES,ESV ROJO DE ORIFICIO RECTO

DODGE
TXT515ES,ESV STRAIGHT BORE REDR

Reductor de velocidad de montaje en eje - 15:1 Relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #14596931
No. Fabricante TXT515ES,ESV STRAIGHT BORE REDR
Precio9,516.78 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TXT515ES,ESV STRAIGHT BORE REDR

Reductor de velocidad de montaje en eje - 15:1 Relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #14596931
No. Fabricante TXT515ES,ESV STRAIGHT BORE REDR
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
Precio9,516.78 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    215
  • Relación nominal
    15:1

Detalles

  • Relación real
    15 : 1
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    E245563
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    TXT5

Descripción general

Descripción del fabricante
TXT515ES,ESV REDUCTOR DE DIÁMETRO RECTO