Motion
TXT525ES,ESV ROJO DE ORIFICIO RECTO

DODGE
TXT525ES,ESV STRAIGHT BORE REDR

Reductor de velocidad de montaje en eje - 25:1 Relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #14596932
No. Fabricante TXT525ES,ESV STRAIGHT BORE REDR
Precio9,516.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TXT525ES,ESV STRAIGHT BORE REDR

Reductor de velocidad de montaje en eje - 25:1 Relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #14596932
No. Fabricante TXT525ES,ESV STRAIGHT BORE REDR

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$9,516.77/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    215
  • Relación nominal
    25:1

Detalles

  • Relación real
    26 : 1
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    E245564
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    TXT5

Descripción general

Descripción del fabricante
TXT525ES,ESV REDUCTOR DE DIÁMETRO RECTO