Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño Agma307
- Longitud del orificio9.6300 pulg.;244.60 mm
- Tamaño de la caja6
- Diámetro del eje de entrada2.1875 pulg., 55.56 mm
- Tamaño de entrada2.1875 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante6
- Tamaño máximo de salida3.4375 pulg.
- Relación nominal15:1
- Relación15:1
- Diámetro del eje2.1875 pulg., 55.56 mm
Detalles
- Relación real15 : 1
- País de origenEE. UU.
- Material de la carcasaHierro fundido
- Tipo de entradaAccionamiento por correa
- Número de catálogo del fabricanteE246431
- Velocidad máxima1916 rpm
- SalidaOrificio hueco; Transportador de tornillo
- Tipo de orificio de salidaHolgura
- Profundidad neta del producto14.3000 pulg.;363.22 mm
- ReducciónDoble
- Tipo de reducciónEtapa doble
- Compatible con transportador de tornillosNo
- Tipo de selladoContacto de labio doble
- SerieTXT6
- Adecuado para entornos de lavadoNo
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades del taller de conversiónNuestras tiendas de conversión se asocian con orgullo con Dodge para proporcionar a los clientes de Motion Repair & Services soluciones fiables de ensamblaje de cajas de engranajes Dodge Quantis.
Ver folleto
Folleto de Dodge Optify Intelli-LubeDodge tiene una sólida tradición de innovación, profundamente arraigada en su ADN. La combinación de su experiencia en ingeniería con OPTIFY le proporciona las herramientas adecuadas para agilizar el mantenimiento y obtener información potente.
Ver folleto
Folleto de Optify de DodgeDodge OPTIFY es una plataforma de supervisión de condiciones de IIoT basada en la nube que proporciona visibilidad del estado de los activos en tiempo real y analíticas avanzadas para ayudar a evitar tiempos de inactividad no planificados. Al combinar supervisión remota, notificaciones integradas e información basada en datos, mejora la fiabilidad, la seguridad y la planificación del mantenimiento en todas las operaciones.
Ver folleto
Folleto del respirador Dodge OptifyOPTIFY Breather es una innovadora solución de Internet industrial de las cosas (IIoT) para la supervisión completa del estado del tren motriz, que permite la visibilidad en toda la planta del estado del equipo y ofrece información crítica para maximizar la vida útil de la caja de engranajes e identificar posibles fallos antes de que ocurran.
Ver folleto
Más recursos
Motion Folleto de capacidades de cemento
Proporciona soluciones fiables para operaciones de cemento en entornos difíciles, ofreciendo productos de alta calidad y servicios personalizados para reducir el tiempo de inactividad. La cartera incluye cojinetes, transmisión de potencia, manipulación de materiales, potencia de fluidos, mangueras, suministros eléctricos e industriales de proveedores de confianza.
Estudio de caso del embalaje de salchichas Dodge
Un líder del sector y un productor de salchichas enlatadas con sede en Ohio experimentaron continuamente tiempos de inactividad no planificados debido a fallos en los rodamientos de bolas montados. Descubra cómo Dodge pudo ayudarles y ahorrar $167,870 anualmente.