Motion
TXT415ET,REDUCTOR DE CASQUILLO CÓNICOETV

DODGE
TXT415ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 15:1 Relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #14596959
No. Fabricante TXT415ET,ETV TAPER BUSH REDUCER
Precio6,271.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
TXT415ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Reductor de velocidad de montaje en eje - 15:1 Relación, tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #14596959
No. Fabricante TXT415ET,ETV TAPER BUSH REDUCER

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$6,271.44/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    207
  • Relación nominal
    15:1

Detalles

  • Relación real
    15 : 1
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    E244526
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Reducción
    Doble
  • Serie
    TXT4

Descripción general

Descripción del fabricante
TXT415ET ETV REDUCTOR DE CASQUILLO CÓNICO E244526
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"