Motion
E272605

DODGE
E272605

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 24:1 Relación, entrada accionada por correa, tamaño de entrada de 2.6875 pulg., salida hueca
Artículo MI #14596969
No. Fabricante E272605
Precio88,972.77 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
E272605

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 24:1 Relación, entrada accionada por correa, tamaño de entrada de 2.6875 pulg., salida hueca
Artículo MI #14596969
No. Fabricante E272605
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
Precio88,972.77 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    5.4375 pulg., 138.11 mm
  • Longitud del orificio
    12.3700 pulg.;314.20 mm
  • Tamaño de entrada
    2.6875 pulg.
  • Relación nominal
    24:1
  • Relación
    24:1
  • Diámetro del eje
    2.6875 pulg., 68.26 mm
  • Peso
    1013 lb, 459.489 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Lubricación
    Contacto de doble labio
  • Número de catálogo del fabricante
    TXT1024ES
  • Tipo de montaje
    Montaje del eje
  • Tipo de orificio de salida
    Orificio hueco
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    TXT
  • Estilo
    Orificio hueco de salida
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
TXT1024ES,ESV REDUCTOR BR RECTO