Motion
E247169

DODGE
E247169

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 7, reducción de doble etapa, 25:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.4375 pulg., tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #14597001
No. Fabricante E247169
Precio18,819.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
E247169

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 7, reducción de doble etapa, 25:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.4375 pulg., tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #14597001
No. Fabricante E247169
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
Su precio$18,819.14/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    315
  • Longitud del orificio
    10.7500 pulg.;273.05 mm
  • Tamaño de la caja
    7
  • Diámetro del eje de entrada
    2.4375 pulg., 61.91 mm
  • Tamaño de entrada
    2.4375 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    7
  • Tamaño máximo de salida
    3-15/16 pulg.;100 mm
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1
  • Diámetro del eje
    3.9380 pulg., 100 mm
  • Peso
    495.6 lb, 224.802 kg

Detalles

  • Relación real
    25 : 1
  • País de origen
    EE. UU.
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Entrada del eje
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    E247169
  • Velocidad máxima
    1844 rpm
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Profundidad neta del producto
    15.5700 pulg.;395.47 mm
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de reducción
    Etapa doble
  • Compatible con transportador de tornillos
    No
  • Tipo de sellado
    Contacto de labio doble
  • Serie
    TXT7
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
TXT725ES,ESV REDUCTOR DE DIÁMETRO RECTO
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"