Motion
E247161

DODGE
E247161

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 7, reducción de doble etapa, 25:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.4375 pulg., tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #14597003
No. Fabricante E247161
Precio15,243.33 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
E247161

Reductor de velocidad de montaje en eje - Tamaño del reductor: 7, reducción de doble etapa, 25:1 relación, tamaño del eje de entrada de 2.4375 pulg., tipo de orificio de salida: hueco
Artículo MI #14597003
No. Fabricante E247161

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15,243.33 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño Agma
    315
  • Longitud del orificio
    12.8500 pulg.;326.38 mm
  • Tamaño de la caja
    7
  • Diámetro del eje de entrada
    2.4375 pulg., 61.91 mm
  • Tamaño de entrada
    2.4375 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    7
  • Tamaño máximo de salida
    3-15/16 pulg.;100 mm
  • Relación nominal
    25:1
  • Relación
    25:1

Detalles

  • Relación real
    25 : 1
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Estilo de entrada
    Entrada del eje
  • Tipo de entrada
    Accionamiento por correa
  • Número de catálogo del fabricante
    E247161
  • Velocidad máxima
    1844 rpm
  • Salida
    Orificio cónico
  • Tipo de orificio de salida
    Holgura
  • Profundidad neta del producto
    16.6000 pulg.;421.63 mm
  • Reducción
    Doble
  • Tipo de reducción
    Etapa doble
  • Compatible con transportador de tornillos
    No
  • Tipo de sellado
    Contacto de labio doble
  • Serie
    TXT7
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Adecuado para entornos de lavado
    No

Descripción general

Descripción del fabricante
TXT725ET ETV REDUCTOR DE CASQUILLO CÓNICO E247161