Especificaciones
Detalles
- Protección contra arco eléctrico o calorConstrucción Kevlar/Nomex
- CapacidadDe 130 a 310 libras
- Hebilla de la correa del pechoConexión rápida
- Ubicaciones del anillo DAtrás
- Material del arnésKevlar
- Alta visibilidad o reflectanteNo
- Hebilla de la correa para la piernaConexión rápida
- Acolchado o forroAcolchado trasero
- Hebilla con correa para el hombroRodillo de fricción
- Estándares cumplidosANSI Z359.11-2014, OSHA 1910.140, OSHA 1926.502
- Construcción elásticaFalso
- Aplicación de estiloSoldadura