Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja824
- Distancia al centro2.3800 pulg.
- Tamaño del reductor del fabricante724
- Relación nominal15:1
- Tamaño de salida1.1875 pulg.
- Relación15:1
- Peso56.1 lb, 25.45 kg
Detalles
- Kit de casquillosB5
- Estuche incluidoSí
- Tipo de componente de caja de engranajesCaja de engranajes
- Tipo de entradaAcolchado de cara en C
- LubricaciónH1
- Número de catálogo del fabricanteW16737
- Dirección de salidaDoble
- Tipo de salidaHolgura