Motion
BKCHF721L-10KP-B5-HS1-P16-T1

BOSTON GEAR
BKCHF721L-10KP-B5-HS1-P16-T1

10:1 Relación, distancia central de 2.0625 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #14680656
No. Fabricante BKCHF721L-10KP-B5-HS1-P16-T1
Precio2,738.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
BKCHF721L-10KP-B5-HS1-P16-T1

10:1 Relación, distancia central de 2.0625 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida hueca, tamaño de salida de 1.0000 pulg., salida doble
Artículo MI #14680656
No. Fabricante BKCHF721L-10KP-B5-HS1-P16-T1
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
Su precio$2,738.32/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    2.0625 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    1.0000 pulg.
  • Relación
    10:1

Detalles

  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura

Descripción general

Descripción del fabricante
BKCHF721L-10KP-B5-HS1-P16-T1 ESPACIADOR PERSONALIZADO