Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño de la caja006
- Tamaño de entrada60 mm
- Relación nominal25:1
- Diámetro del eje de salida20 mm
- Tamaño de salida20 mm
- Relación25:1
- Peso2.4948 kg, 5.50 lb
Detalles
- Relación real25:1
- Estilo de entradaRM
- Número de catálogo del fabricante42-114347-D055
- Número de Upc del fabricante194208208952
- Reducción25:1
- SerieUT
- UPC_NO194208208952