Motion
SBKCHQC721-10KZT-B7-HS1-P19

BOSTON GEAR
SBKCHQC721-10KZT-B7-HS1-P19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1875 pulg., salida doble
Artículo MI #14680751
No. Fabricante SBKCHQC721-10KZT-B7-HS1-P19
Precio3,943.85 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKCHQC721-10KZT-B7-HS1-P19

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 10:1 Relación, distancia central de 2.0600 pulg., entrada de conexión rápida frontal en C, salida hueca, tamaño de salida de 1.1875 pulg., salida doble
Artículo MI #14680751
No. Fabricante SBKCHQC721-10KZT-B7-HS1-P19
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
Precio3,943.85 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    721
  • Distancia al centro
    2.0600 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    721
  • Relación nominal
    10:1
  • Tamaño de salida
    1.1875 pulg.
  • Relación
    10:1
  • Peso
    39.1 lb, 17.74 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Tipo de entrada
    Conexión rápida de cara C
  • Número de catálogo del fabricante
    W16820-OLD
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    700
  • Kit de base estándar
    Kit B7

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKCHQC721-10KZT-B7-HS1-P19 TRABAJO DE LAVADO