Motion
SBKC718-50KP-HS1

BOSTON GEAR
SBKC718-50KP-HS1

Caja de engranajes de gusano de ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 1.7500 in, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 in, salida doble
Artículo MI #14680797
No. Fabricante SBKC718-50KP-HS1
Precio2,712.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

BOSTON GEAR
SBKC718-50KP-HS1

Caja de engranajes de gusano de ángulo recto de reducción única: reducción de reducción única, 50:1 relación, distancia central de 1.7500 in, entrada de eje sólido, tamaño de entrada de 0.6250 in, salida sólida, tamaño de salida de 0.8750 in, salida doble
Artículo MI #14680797
No. Fabricante SBKC718-50KP-HS1
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
Precio2,712.46 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño de salida
    0.8750 pulg.
  • Relación
    50:1

Detalles

  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Tipo de entrada
    Eje sólido
  • Lubricación
    Klubersynth UH1 6-460
  • Tipo de montaje
    Sin base
  • Dirección de salida
    Doble
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Tipo de pintura
    Pintura BostKleen inoxidable
  • Reducción
    Reducción única
  • Serie
    700

Descripción general

Descripción del fabricante
SBKC718-50KP-HS1 VELOCIDAD DEL TORNILLO SIN FIN DE LAVADO ROJO